Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 30A, 32V, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305103
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287030.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287030.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Gehäusefarbe=Grün, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,2147*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,41*
1 Tag
10064
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,476*
Lager 115
2271
5
€ 5,95*
ab € 0,2514*
€ 0,5322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,661* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,83*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.