Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 25A, 32V, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305102
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287025.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287025.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=25 A, Gehäusefarbe=Klar, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2131*
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,41*
1 Tag
782
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,476*
Lager 115
1170
5
€ 5,95*
ab € 0,2581*
€ 0,5176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,83*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.