Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 4A, 32V, Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305096
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287004.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287004.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=4 A, Gehäusefarbe=Rosa, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,35 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0618*
€ 0,2175*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,34*
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,46*
1 Tag
19737
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,547*
Lager 115
6967
5
€ 5,95*
ab € 0,2844*
€ 0,6717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 11,56*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,83*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.