Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Rauchmelder, 46 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13060457
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RM1000
EAN/GTIN:
     4043158001297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Optischer Rauchmelder, Typ=RM1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
140 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
196 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, abus rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder optisch, Optischer Rauchmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 33,04*
2 Tage
32
€ 4,50*
ab € 24,37*
€ 33,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 34,71*
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 37,37*
Lager 115
32
Frei Haus
ab € 36,46*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
RM0010
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.