Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megafon 25W 119dB 230 x 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13040516
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TM-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon 25w
megafon
Megafon, Typ=TM-27, Gewicht=1.7 kg, Höhe=230 mm, Leistung=25 W, Schalldruckpegel=119 dB, Tiefe=340 mm, Batterietyp=8x C, Farbe=Blau Weiss, Mikrofon Typ=Abnehmbar, Sirene=Ja, Stromversorgung=Batterie 12 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
240 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
2219 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518500090
Weitere Suchbegriffe: monacor megafon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 119,50*
€ 5,46*
ab € 95,17*
€ 119,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,40*
€ 121,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 130,17*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 287,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 0,855*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.