Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet switch, RJ45-Anschlüsse 4, Glasfaseranschlüsse 1SC, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579298
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrial Ethernet switch, Typ=EKI-2525M, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=37 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=140 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=200 mA, Tiefe=95 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SC, Serie=EKI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Tiefe:
217 mm
Bruttogewicht:
614 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.