Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet switch, RJ45-Anschlüsse 8, 1Gbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579274
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2728
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Industrial Ethernet switch, Typ=EKI-2728, Anschlüsse=8, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=140 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=8, Stromverbrauch=200 mA, Tiefe=95 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Serie=EKI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
615 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
615 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 210,44*
€ 261,41*
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 276,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.