Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patchkabel gekreuzt Cat 5 S/UTP 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-12560056
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     656105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 3m
crossover kabel
Patchkabel gekreuzt Abschirmung: S/UTP Anschluss A: RJ45 (8P8C) male Anschluss B: RJ45 (8P8C) male Farbe: grau Kabeltyp: Patchkabel RJ45 Verpackung: Plastikbeutel Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel gekreuzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.