Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel gekreuzt, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5, S/UTP, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12560055
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     656101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel gekreuzt, Typ=656101, Länge=1 m, Abschirmung=S/UTP, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfergeflecht, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=Cat 5, Verpackung=Polybag, Version=Gekreuzt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5, patchkabel, Patchkabel gekreuzt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 13,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,85* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.