Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr mit grossem Display, Primera-Line 1min 16 A 230VAC 24h DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096295
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507500
EAN/GTIN:
     4007123600670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr mit grossem Display, Primera-Line, Typ=1507500, Batterielebensdauer=100 h, Kanäle=-999, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=230 VAC, Speicherplätze=-999, Zeit max.=24 h, Baugruppentyp=Digital, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Gemessene Einheiten=Stunden Minuten Sekunden, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Betriebsspannung=230 VAC
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,1123*
€ 9,2323*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 10,31*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 8,06*
€ 10,68*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 10,87*
Lager 115
217
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.