Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1507500 Herst.-Nr.: 1507500 EAN/GTIN: 4007123192038 |
| | |
|
| | |
| Die digitale Woche-Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit in der Farbe silber besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
- Einfache 4-Knopf Bedienung
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
- Countdown-Funktion
- Zufallsfunktion
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion
- Unterbrechen laufender Programme möglich
- Datenspeicher bei Stromausfall
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
- Inklusive NiMH-Akku
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl digitale zeitschaltuhr ip20, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digitale, brennenstuhl zeitschaltuhr, wochenzeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digital innen, zeitschaltuhr digital indoor, zeitschaltuhr innen, zeitschaltuhr indoor, zeitschaltuhr für innen, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr silber, zeitschaltuhr innenbereich, zeitschaltuhr wochentage, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose digital, timer-steckdose innen, timer-steckdose silber |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 7,1223* | € 9,2523* | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,91* | € 10,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,10* | € 10,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,19* | € 10,78* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,05* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,5046* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|