Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 CPU 1215C 2AI 14DI 6HS 10DO 2AO 24VDC 4 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096166
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7215-1HG40-0XB0
EAN/GTIN:
     4047623402763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU 1215C, Typ=6ES7215-1HG40-0XB0, Analoge Ausgänge=2, Analoge Eingänge=2, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=6, Anzahl der Impulsausgänge=-999, Anzahl der Relaisausgänge=10, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Baudrate max.=100 Mbps, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=20.4 VDC, Digitale Eingänge=14, Laststrom=2 A, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 10 VDC, Art der Kommunikationsschnittstelle=PROFINET, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=480 Std., Datenspeicher=125 kB, Digitalausgangstyp=Relais, Digitaleingangstyp=24 VDC, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=284 DI/DQ, 51 AI/AQ, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=4 MB, Schutzart=IP20, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Function Block Diagram (FBD) Strukturierter Text (ST), Konformität mit Normen=UL Listed CE FM KC RCM, Serien=SIMATIC S7-1200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
430,270 g
Tiefe:
138 mm
Bruttogewicht:
430,27 g
Breite:
112 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 488,44*
€ 531,85*
Frei Haus
ab € 483,78*
€ 531,86*
Frei Haus
ab € 494,99*
€ 540,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,54*
€ 546,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 586,75*
€ 655,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,98*
€ 780,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,76*
€ 736,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK72771AA100AA0
ab € 134,60*
Zubehör
Siemens
6ES79548LE030AA0
ab € 133,79*
Zubehör
Siemens
6ES79548LT030AA0
ab € 855,57*
Zubehör
Siemens
6ES72741XH300XA0
ab € 117,85*
Zubehör
Siemens
6ES72211BF320XB0
ab € 92,92*
Zubehör
Siemens
6ES72221BF320XB0
ab € 94,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.