Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 AM2 RTD Erweiterungsmodul 2 Analog 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095456
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1MD00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! 8 AM2 RTD Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1MD00-0BA2, Ausgänge=-999, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10.8 V, Eingänge=2, Anschlussart=Schraubklemme, Eingangstyp=Analog, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analoges Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
120 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, leistungsrelais, LOGO! 8 AM2 RTD Erweiterungsmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 82,52*
€ 94,14*
€ 5,00*
ab € 81,79*
€ 94,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,50*
€ 95,92*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 84,01*
€ 96,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,46*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.