Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! AM2 RTD für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551MD000BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551MD000BA2
EAN/GTIN:
     4034106029524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! AM2 RTD erweit. Modul, SV: DC 12/24V, 2AE-50...+200°/C Pt100/1000 für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Eingang, Strom:
false
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
35.5 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, leistungsrelais, Erweiterungsmodul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, Analogmodul, Eingangsbaugruppe analog, Analogmodul RTD
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.