Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM8 230R Erweiterungsmodul 4 Digital / 4 Relais 230V 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095450
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1FB00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! 8 DM8 230R Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1FB00-0BA2, Ausgänge=4, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=230 V, Betriebsspannung min. – AC=115 V, Betriebsspannung min. – DC=115 V, Eingänge=4, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
159 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, logo! erweiterungsmodul dm8, LOGO! 8 DM8 230R Erweiterungsmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 68,74*
€ 4,00*
ab € 54,04*
€ 68,75*
€ 5,46*
ab € 55,99*
€ 68,78*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 57,13*
€ 70,52*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 82,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.