Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! DM8 230R für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551FB000BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551FB000BA2
EAN/GTIN:
     4034106029494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! DM8 230R Erweit.-Modul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Relais
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Breite:
35.5 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 265 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 265 V
Höhe:
90 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 265 V
Versorgungsspannung bei DC:
100 V | 253 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 265 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.129999999 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, logo! erweiterungsmodul dm8, Erweiterungsmodul, I/O Modul, E/A Modul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, I/O Baugruppe, E/A Baugruppe, Digitalmodul, Digitalbaugruppe, Digitalmodul Relais
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.