Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, TNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095439
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     56S105-015N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
Kabelstecker, Typ=56S105-015N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=10.3 mm, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=TNC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-214/U RG-213/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder rosenberger, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.