Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -50 ... 380°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095222
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4945
EAN/GTIN:
     4250569402517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=P4945, Alternative (Alias)=PeakTech 4945, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=2 %, Temperaturmessbereich max.=380 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=10:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
351 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 39,29*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 33,88*
€ 45,04*
Lager 115
42
1
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 45,89*
1
€ 5,90*
ab € 33,08*
€ 49,79*
1
€ 3,50*
ab € 46,97*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.