Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabgreifer 1kV 5A Schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095208
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P7010
EAN/GTIN:
     4250569402593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Sicherheitsabgreifer, Typ=P7010, Alternative (Alias)=PeakTech 7010, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=-999, Anschlussart=Haken Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, rot, Klemmentyp=Antipp-Klemme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: peaktech abgreifklemme, Sicherheitsabgreifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 10,22*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7,09*
€ 10,25*
Lager 115
75
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 10,46*
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 11,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.