Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitzensatz, rot/schwarz/grau, L 160 mm, CAT II, Buchse 4 mm, P 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitzensatz, rot/schwarz/grau, L 160 mm, CAT II, Buchse 4 mm, P 7010
Klemmprüfspitzensatz, rot/schwarz/grau, L 160 mm, CAT II, Buchse 4 mm, P 7010
Artikel-Nr.:
     4502-24K5658
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7010
EAN/GTIN:
     4099889682090
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Abgreifklemme 5A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
5 A
Farbe:
rot/schwarz/grau
Länge:
160 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: peaktech abgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Klemmprüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 10,35*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 10,38*
1 Tag
73
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 10,59*
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.