| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095132 Herst.-Nr.: P3435 EAN/GTIN: 4250569402425 |
| | |
|
| | |
| Leitungssuchgeräte-Satz, Typ=P3435, Alternative (Alias)=PeakTech 3435, Frequenz-Messbereich max.=125 kHz, Höhe=-999, Kabelmesstiefe=500 mm, Länge=-999, Ortungstiefe bei Spannungserkennung=400 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x 9 V, Messbereich Spannung=12 ... 400 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,24* | € 206,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 169,05* | € 206,59* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,33* | € 210,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 168,21* | € 212,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 183,93* | € 223,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|