| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5488 Herst.-Nr.: P 3435 EAN/GTIN: 4099891471569 |
| | |
|
| | |
| bestehend aus Sender und Empfänger, Leitungssuchgeräte-Set, 3435, PeakTech Dieses neue Leitungssuchgerät bestehend aus einem Sender und einem Empfänger ist für die Suche von spannungsfreien und spannungsführenden Leitungen, sowie Leitungsunterbrechungen und der Leitungsverfolgung von Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohrsystemen und sogar Leitungen im Erdreich geeignet. Auch lassen sich hiermit Stromkreise in Verteilungen und Schaltschränken lokalisieren. Durch die einstellbaren Sendekanäle können bis zu 7 Transmitter gleichzeitig benutzt werden, welche auf dem Receiver korrekt angezeigt und über die Kanalnummer zugeordnet werden. Die hohe Empfindlichkeit des Receivers erlaubt desweiteren das Verfolgen von Leitern aus bis zu 2 Metern Abstand. Durch diese leistungsstarken Eigenschaften ist dieses Gerät hervorragend für komplexe Elektroanlagen, Rohrinstallationen und Heizungsanlagen zur Prüfung bei Neuinstallationen und auch zur Bestandsaufnahme in alten Installationen bei Sanierungsarbeiten geeignet Features * LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Balkengrafik * Verfolgung von Leitungen in Wänden, Decken und Böden * Findet Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse * Zuordnung von Schaltern und Sicherungen * Verfolgung von metallischen Rohranlagen Weitere Informationen: | | Breite: | 69 mm | Höhe: | 130 mm | Länge: | 32 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, peaktech leitungssucher, kabelader prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Balkenfinder, Balkensucher, Ortungsgerät, Leitungsdetektor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,56* | € 207,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 169,26* | € 207,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,34* | € 210,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 168,27* | € 212,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 183,55* | € 223,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|