Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR-Meter 3705 Handgerät 2GOhm 20000uF 800Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095122
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3705
EAN/GTIN:
     4250569400957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
CR-Meter, Typ=P3705, Alternative (Alias)=PeakTech 3705, Induktivität max.=-888, Kapazität max.=20000 µF, Testfrequenz max.=800 Hz, Widerstandsmessbereich max.=2 GΩ, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Test Lead Battery Holster Manual, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Kapazität (C) Widerstand (R) Durchgangsprüfung Diodenprüfung Transistorprüfung, Serien=3705
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
466 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
466 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,50*
€ 44,45*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,16*
€ 44,48*
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 45,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 45,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.