Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,83 Ziffern (6000); True RMS; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3410
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Adapter;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Polarisierungsanzeige;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;automatische Navigation
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Temperaturmessbereich: -55...100°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x40mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99...99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF;60mF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,83 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,05%+8 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(5%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 61,46*
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 61,48*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,10*
€ 63,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,95*
€ 63,85*
€ 6,95*
ab € 50,59*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.