Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interfaceboard, Keithley 2290, 2010, 2182A, 2280S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093808
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     KPCI-488LPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
keithley multimeter
multimeter
Interfaceboard, Typ=KPCI-488LPA, Breite=64.5 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=120 mm, Aufnahmeschaft=GPIB-Interfaceboard, Geeignet für=Keithley 2290, 2010, 2182A, 2280S
Weitere Suchbegriffe: Interfaceboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 914,54*
€ 1.002,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 940,01*
€ 1.002,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 961,06*
€ 1.018,70*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,92*
€ 1.021,46*
Frei Haus
ab € 1.055,30*
€ 1.149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,30*
€ 1.192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,96*
€ 1.175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,79*
€ 1.148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,01*
€ 1.118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 993,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.