Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley Multimeter-USB/GPIB-Schnittstelle für GPIB-Steuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley Multimeter-USB/GPIB-Schnittstelle für GPIB-Steuereinheit
Keithley Multimeter-USB/GPIB-Schnittstelle für GPIB-Steuereinheit
Artikel-Nr.:
     108EL-7600341
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     KPCI-488LPA
EAN/GTIN:
     4016138946567
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
keithley multimeter
multimeter
Zubehör Typ = Schnittstellenkarte
Geeignet für den Einsatz mit = GPIB-Steuereinheit

Schnittstellenleiterplatte KPCI 488LPA für PCI-Bus. GPIB-Schnittstellenlösungen von Keithley machen es leicht, jedem beliebigen PC-System eine standardmäßige IEEE-488.2-Bussteuereinheit hinzuzufügen. Das Modell KPCI 488LPA von Keithley ist eine flache GPIB-Schnittstellensteckkarte, die mit einer 32-bit/33-MHz-PCI-Bus-Karte kompatibel ist. Seine PCI-Schnittstelle unterstützt sowohl 3,3-V- als auch 5-V-PCI-Umgebung, wodurch es für die meisten Desktop-Computer und Industrie-PCs geeignet ist, einschließlich der neuen flachen Tischausführungssysteme. Diese kostengünstige Lösung unterstützt Windows XP/2000/Vista/7, und seine Treiberbibliothek ist befehlskompatibel mit Befehlsfunktionen von National Instruments und Capital Equipment Corporation. Leistung (Strom @ 5 Vdc): 400 mA typisch, 750 mA Maximum Übertragungsgeschwindigkeit 1,5 Mb Betriebstemperatur 0 → 55 °C (10 → 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) Europäische Richtlinie 2004/108/EEC
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schnittstellenkarte
Geeignet für den Einsatz mit:
GPIB-Steuereinheit
Weitere Suchbegriffe: 7600341, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter Zubehör, Keithley, KPCI488LPA, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 915,57*
€ 1.008,93*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 942,19*
€ 1.008,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 960,09*
€ 1.024,75*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,29*
€ 1.027,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.060,28*
€ 1.150,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,19*
€ 1.368,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,34*
€ 1.353,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,40*
€ 1.327,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,81*
€ 1.267,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,28*
€ 1.261,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 995,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.