Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax-Stecker auf BNC-Adapter 500V 1A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093778
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     7078-TRX-BNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Triax-Stecker auf BNC-Adapter, Typ=7078-TRX-BNC, Gesamtlänge=-999, Nennspannung=500 V, Nennstrom=1 A, Aufnahmeschaft=Adapter Triaxial auf BNC, Farbe=Silber, Geeignet für=4210-CVU 4801 6482 6487 6514 6517A 6517B 7072 7072-HV, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, keithley multimeter, multimeter, messkabel bnc, Triax-Stecker auf BNC-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 158,73*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 158,74*
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 168,36*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 170,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 181,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-5
ab € 277,50*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-TBC
ab € 90,94*
Zubehör
Keithley Instruments
237-TRX-BAR
ab € 200,17*
Zubehör
Keithley Instruments
237-TRX-T
ab € 301,60*
Zubehör
Keithley Instruments
237-BAN-3A
ab € 498,49*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-10
ab € 303,57*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-3
ab € 257,37*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-GND
ab € 108,66*
Zubehör
Keithley Instruments
237-ALG-2
ab € 396,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.