| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11091146 Herst.-Nr.: TH10 EAN/GTIN: 793950422106 |
| | |
|
| | |
| Datenlogger, Typ=TH10, Kanäle=1, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=40 °C, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=1/2 AA, Inhalt=USB Data Logger 3.6V Lithium Battery Protective USB Cap Mounting Bracket Windows Compatible Analysis Software, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=32000 Messungen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,80* | € 69,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 54,00* | € 69,91* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,58* | € 74,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,50* | € 77,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|