Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH TH10 DATALOGGER, TEMPERATURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH TH10 DATALOGGER, TEMPERATURE
EXTECH TH10 DATALOGGER, TEMPERATURE
Artikel-Nr.:
     4502-22K0480
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TH10
EAN/GTIN:
     4099891475208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger extech
temperaturlogger
Temperatur USB-Datenlogger, TH10, extech Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 158°F (-40 bis 70°C) mit einer Genauigkeit von ±1°C/1,8°F erfasst und speichert der Extech TH10 bis zu 32.000 Temperaturmesswerte. Benutzer können Datenabtastraten von 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr und 24hr wählen. Der TH10 verfügt außerdem über benutzerprogrammierbare hohe/niedrige Alarmschwellen und eine Statusanzeige über rot/gelbe und grüne LEDs. Im Lieferumfang enthalten sind eine 3,6-Volt-Lithiumbatterie, eine USB-Schutzkappe, eine Halterung, eine Windows-kompatible Software zur Analyse und ein Benutzerhandbuch. Features * Datenaufzeichnung von bis zu 32.000 Temperaturmesswerten mit einer vom Benutzer programmierbaren Abtastrate * Benutzer-programmierbare Alarm-Schwellenwerte * Statusanzeige über rot/gelbe LED und grüne LED * Komplett mit 3.6-V-Lithiumbatterie, USB-Schutzkappe, Montagehalterung und Windows®-kompatibler Analysesoftware Technische Daten * Temperatur min: 40 °C * Temperatur max: 70 °C * Datenaufzeichnungs-Intervall: 2 Sekunden bis 24 Stunden * Speicher: 32.000 Punkte
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
32000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
2s bis 24h
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 69,88*
€ 5,90*
ab € 54,13*
€ 69,91*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 74,32*
€ 3,50*
ab € 60,44*
€ 77,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.