Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless-Gleichspannungsmodul Fluke V3001 FC, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083821
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-V3001 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Wireless-Gleichspannungsmodul Fluke V3001 FC, Typ=FLK-V3001 FC, Batterielebensdauer=400 h, Frequenz, max.=2.4 GHz, Frequenz, min.=2.4 GHz, Strommessbereich max. – AC=-999, Strommessbereich max. – DC=-999, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, DMM-Typ=LCD, Inhalt=Fluke v3001 Voltage Module TL222 Test Leads AC220 Alligator Clips Magnetic Hanging Strap, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=Voltage, Messbereich Spannung=600 mV ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
287 mm
Nettogewicht:
628 g
Tiefe:
134 mm
Bruttogewicht:
627 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, voltmeter digital, spannungsmesser, multimeter fluke, Wireless-Gleichspannungsmodul Fluke V3001 FC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,34*
€ 259,62*
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 259,63*
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 262,85*
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 268,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 273,13*
€ 303,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 343,51*
Zubehör
Fluke
4459439
ab € 245,75*
Zubehör
Fluke
4465665
ab € 507,98*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.