Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzangenmodul Fluke a3000 FC Wireless, TRMS, , LCD, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083816
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3000 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Wechselstromzangenmodul Fluke a3000 FC Wireless, Typ=FLK-A3000 FC, Grösse der Zangenöffnung=34 mm, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=34 mm, Strommessbereich max. – AC=400 A, Strommessbereich max. – DC=400 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AA, Inhalt=True-RMS AC Clamp Meter, Messfunktionen=Current, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 248,57*
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 251,10*
Frei Haus
ab € 230,33*
€ 253,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,88*
€ 253,65*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 258,97*
€ 286,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 330,48*
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 473,46*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.