Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter-Kit, 400mA, 50MOhm, Kapazität: 1000 nF bis 9999 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083812
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3001 FC KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter-Kit, Typ=FLK-A3001 FC KIT, Batterielebensdauer=250 h, Frequenz, max.=99.99 kHz, Frequenz, min.=99.99 Hz, Strommessbereich max. – AC=400 mA, Strommessbereich max. – DC=400 mA, Strommessbereich min. – AC=60 mA, Strommessbereich min. – DC=60 mA, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AA, DMM-Typ=Handgerät, Inhalt=Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter, Fluke a3001 FC Wireless iFlex AC Current Module, TL175 Test Leads, AC175 Alligator Clips, iFlex i2500-10 Flexible Current Probe, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Diode Test, Frequency, Resistance, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1000 nF bis 9999 μF, Messbereich Spannung=AC: 600 mV ... 1 kV DC: 600 mV ... 1 kV, Serien=Fluke 3000 FC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1635 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
1635 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,98*
€ 564,03*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 527,44*
€ 564,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 539,10*
€ 575,40*
1 Tag
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 538,92*
€ 577,20*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,37*
€ 664,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,64*
€ 784,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,42*
€ 768,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,37*
€ 740,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 144,50*
Zubehör
Fluke
4459421
ab € 225,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.