Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11083517 Herst.-Nr.: A9Z21463 EAN/GTIN: 3606480443251 |
| | |
|
| | |
| FI-Leitungsschutzschalter, Typ=A9Z21463, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3.5 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=30 mA, Breite=72 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=91 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=10 kA, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=63 A, Pole=4, Tiefe=73 mm, Art des Anschlusskontakts=Zwillingsanschlüsse, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=EN/IEC 61008-1, Serien=Acti 9 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,71* | € 78,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 63,38* | € 78,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,63* | € 79,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,17* | € 80,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,22* | € 281,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|