Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, TNC-Buchse - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082660
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     56K101-K00N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
HF-Adapter, Typ=56K101-K00N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Federbronze, Steckverbindertyp A=TNC-Buchse, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 31,92*
€ 8,95*
ab € 23,11*
€ 41,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.