Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais 480V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082597
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873029
EAN/GTIN:
     3593150047508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=84873029, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=208 V, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=1.8 VA, Phase Überwachungsspannung max.=528 V, Phase Überwachungsspannung min.=183 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=8 A, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phasenüberwachungsfunktionen=Phasenfolge Phasenausfall, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed, Serie=C-Lynx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 86,83*
€ 110,70*
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 110,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 150,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.