Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose BNC, BNC, Messing, Buchse, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082324
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51K553-200N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Gerätedose BNC, Typ=51K553-200N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose BNC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 15,32*
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 21,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.