Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdampfabsorber 230 m³/h 48 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11078225
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 4V KIT 2 NOZZLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Lötdampfabsorber, Typ=ZERO SMOG 4V KIT 2 NOZZLE, Alternative (Alias)=T0053665699N, Breite=320 mm, Gewicht=19 kg, Höhe=395 mm, Länge=320 mm, Nennspannung max.=230 V, Saugleistung=230 m³/h, Schallpegel max.=48 dB, Vakuum max.=2.7 kPa, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Garantie=2 Jahre, Geeignet für=WX, WT Soldering Stations, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.173,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,05*
€ 2.815,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,84*
€ 2.787,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,44*
€ 2.606,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,63*
€ 2.592,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,99*
€ 2.587,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.