Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungselement, 40N, M6, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075879
Hersteller:
     Paulstra
Herst.-Nr.:
     533701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Dämpfungselement, Typ=533701, Breite=40 mm, Einfederung=8 mm, Höhe=40 mm, Montagetiefe=6 mm, Statische Nennlast=40 N, Härte=-999, Material=Kautschuk, Gewindegrösse=M6
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m6, maschinenfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 16,11*
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,99*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 20,46*
€ 40,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
Zubehör
RS Pro
530848
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.