Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DB-25 Buchse, Gelötet, SPCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071882
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK25-DB25S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTZK25-DB25S-K, A=53.4 mm, B=47.04 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=48.8 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=SPCC, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
16,450 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
16,45 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,19*
1 Tag
120
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,25*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,53*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,99*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.