Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DA-15 Buchse, Gelötet, SPCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071878
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK15-DB15S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTZK15-DB15S-K, A=39.5 mm, B=33.32 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=41.5 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=SPCC, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 4,54*
3
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,82*
1 Tag
265
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,80*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.