Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DE-9 Buchse, Gelötet, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071876
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK9-DM9S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDTZK9-DM9S-K, A=31.2 mm, B=24.99 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=39.9 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Stahl, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 8,89*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.