Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Omni-Decken-Antenne, 4 dBi, N female, Wandmontage / Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071696
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1399.17.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN Omni-Decken-Antenne, Typ=1399.17.0040, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=86 mm, Höhe=43 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-999, Länge=-999, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=N female, Material=Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Montageart=Wandmontage Deckenhalterung, Polarisierung=Linear, VSWR=1.7:1, Frequenzbandbereich=2.4 ... 5.87 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/h, Verstärkung=4 dBi
Weitere Suchbegriffe: WLAN Omni-Decken-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.