Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Summer Schwarz 10 ... 26 VDC Kunststoff Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm IP40 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071670
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-7000.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Piezo-Summer, Typ=61-7000.02, Breite=25 mm, Höhe=45 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Schutzart=IP40, Betriebsspannung=10 ... 26 VDC, Serien=61
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, eao lumitas summer, piezo buzzer, Piezo-Summer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,14*
€ 55,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,41*
€ 55,30*
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 56,13*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 63,82*
€ 5,90*
ab € 34,37*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.