Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11071560 Herst.-Nr.: DUSPOL ANALOG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spannungsprüfer, Typ=DUSPOL ANALOG, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=LCD, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=Voltage Phase detection Single-Pole/Phase Test Polarity Test RCD Test, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=AC: 12 V ... 1 kV DC: 12 ... 1 kV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 360 mm | Nettogewicht: | 367 g | Tiefe: | 85 mm | Bruttogewicht: | 367 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, drehfeldprüfer benning, drehfeldanzeiger |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,48* | € 47,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,60* | € 47,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,19* | € 48,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,87* | € 49,82* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,21* | € 65,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|