Labornetzgerät, Typ=P1525, Alternative (Alias)=PeakTech 1525, Ausgangsleistung=640 W, Ausgangsspannung 1, Max.=16 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=40 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Konformität mit Normen=-999 |