Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷16VDC; 0÷40A; ≤50mV; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷16VDC; 0÷40A; ≤50mV; 230VAC
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷16VDC; 0÷40A; ≤50mV; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1525
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1...16V DC
Ausgangsstrom: 0...40A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Betriebsmodi: Gleichstrom
Abmessungen: 200x90x255mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung
Netzteil-Art: geregelt;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms;≤50mVpp
Stromstabilisierung: ≤150mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 320,53*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 267,69*
€ 320,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 273,63*
€ 338,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.