Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Taster Pilzform / 22 mm rot RAFIX 22 FS+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11058272
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.273.501/0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Halt-Taster, Typ=1.30.273.501/0300, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 9.2 mm, Leiterplatte, 27 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=RAFIX 22 FS+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
553
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 24,99*
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 27,89*
2 Tage
227
€ 14,99*
ab € 23,91*
€ 49,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,09*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 3,39*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,93*
Zubehör
Rafi
5.00.456.001/0000
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.