Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Panelmeter 72 x 36 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11057419
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM962-TG
EAN/GTIN:
     4016138687767
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
Digitales Panelmeter, Typ=DPM962-TG, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung, Messgerätetyp=Digital-Multimeter, Stromversorgung=5 bis 9 V 2 mA, Messbereich Spannung=DC: -200 ... 200 mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 35,12*
€ 5,90*
ab € 24,87*
€ 35,13*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 36,88*
Lager 115
128
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 37,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
741213
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.