Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Panelmeter 48 x 24 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11057410
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM961-TG
EAN/GTIN:
     4016138687651
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
Digitales Panelmeter, Typ=DPM961-TG, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=10 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung, Messgerätetyp=Digital-Multimeter, Stromversorgung=5 bis 9 V 2 mA, Messbereich Spannung=DC: -200 ... 200 mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 35,36*
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 35,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.