| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11053041 Herst.-Nr.: 04651 25MM X 50 M YELLOW EAN/GTIN: 4050075657353 |
| | |
|
| | |
| Gewebeband, Typ=04651 25MM X 50 M YELLOW, Breite=25 mm, Dicke=30 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.3 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=130 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Gelb, Bandstützmaterial=Acrylbeschichtetes Gewebe, Bandtyp=Markierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,40* | € 52,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,81* | € 80,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,628* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|